pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00071199 GTP A2 - 00071199

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00071199 GTP A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per materiale di copertura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

GTP

EAN

8001132711996

Codice prodotto

FIS00071199

Cod. produttore

00071199

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per materiale di copertura:

Altro

Gancio tegola piatta fisso GTP Il gancio fisso per coperture in tegole piatte Vantaggi: Completo: gli accessori di collegamento ai profili Solar sono inclusi nella confezione. Adattabile: la piastra di base con fori Ø9 mm in asse è idonea per il fissaggio su travi portanti in legno.Versioni gancio in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 secondo EN 10088-2:2005 bulloneria in acciaio inossidabile classe A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2;2010 Applicazioni: Idoneo per: Sistema Tetto a falda con ganci, manto di copertura in tegole piatte, con: Profilo Solar-light Funzionamento: Definire l'interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Individuare la posizione dei ganci in funzione della struttura portante e del layout dell'impianto. Sollevare la tegola e fissare il gancio mediante l'apposito ancoraggio determinato in funzione della tipologia e stratigrafia del supporto. Specifiche tecniche: Altezza totale: 120; Peso: 0; Filettatura: 50; ¿ interno - D - [mm]: 10; Diametro vite - ds - [mm]: 13; Diametro anello di tenuta: 5; Carico raccomandato a taglio - Vrec - [kN]: 0; Dimensioni - D x s x L - [mm]: 80; Riferimenti: EAN: 8001132711996 Codice fischer: 71199