FISCHER ITALIA - FIS00071184 BP AL 13X6 4MT CONTROVENTO TEL - 00071184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8001132711842
Codice prodotto
FIS00071184
Cod. produttore
00071184
Produttore
FIS
Materiale:
Alluminio
Profilo di controvento BP AL Il profilo in alluminio per il controventamentodi strutture fotovoltaiche Vantaggi: Veloce: installazione rapida grazie all'utilizzo delle vite autoforanti. Flessibile: il profilo di controventamento BP AL è disponibile in due sezioni trasversali in funzione del tipo di struttura da controventare.Versioni lega di alluminio AW 6060 T5 secondo EN 755-2:2013 Applicazioni: Idoneo per il controventamento del: Sistema Superficie piana Sistema Strutture speciali Funzionamento: Definire il tipo di profilo di controventamento BP AL che si adatta alla struttura portante da realizzare. Disporre i controventi BP AL posteriormente alla struttura portante in posizione diagonale alternata su ogni campata o a croce di Sant'Andrea una campata ogni due. Fissare i profili di controventamento BP AL con viti autoforanti 3,5 x 32 mm o TE 4,8 x 32 mm. Specifiche tecniche: Peso in kg/m: 0; Peso: 21; Lunghezza per rullo: 4000; Spessore profilo: 0; distanza tubo - parete: 78; Tipo: 0; Sporgenza - l1 - [mm]: 1; Scatola di cartone: 0; Omologato UL: 2; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 16; Carico max raccomandato a trazione per MS 40/60: 0; Carico max raccomandato a trazione per MS-L 27/18: 7; Riferimenti: EAN: 8001132711842 Codice fischer: 71184

Un prodotto FISCHER ITALIA
Scopri la serie FISCHER ITALIA


