FISCHER ITALIA - FIS00063504 FRSH 68-73 COLLARE C/GUARNIZ.S - 00063504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4006209635049
Codice prodotto
FIS00063504
Cod. produttore
00063504
Produttore
FIS
Collare per tubi con guarnizione in silicone FRSH Il collare per tubazioni a doppia vite con guarnizione per l'isolamento acustico con resistenza alle alte temperature Vantaggi: La speciale guarnizione per l'isolamento acustico in silicone consente l'uso con temperature medie fino a +220 °C. Le due viti permettono una facile regolazione in funzione del diametro esterno della tubazione. La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.Proprietà Materiale: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111 Zincatura:Zincatura a freddo, 5 - 9 µm Dado di connessione: (fino a FRSH 59 - 63) resistenza di saldatura, M 8 e M 8 / M 10 SW 13, M 10 SW 17 Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croce Isolamento acustico: per DIN 4109 Range di temperatura: -40 °C ÷ +220 °C Durezza: 60 ± 5° Shore A Comportamento a fuoco: DIN 4102: Classe B2 Applicazioni: Fissaggi di tubazioni ad alta temperatura con barre filettate o viti a doppia filettatura, per es. linee di vapore. Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 95; Altezza Z - Z - [mm]: 51; Carico statico racc. max (trazione centrata): 1.30; Filettatura - A - : M 10; Range di serraggio - D - [mm]: 68 - 73; Vite di bloccaggio: M 6; Larghezza - B - [mm]: 122; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 25 x 1,5; Riferimenti: EAN: 4006209635049 Codice fischer: 63504


