FISCHER ITALIA - FIS00051308 WST 120 FISSAGGIO PER SANITARI - 00051308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132010402
Codice prodotto
FIS00051308
Cod. produttore
00051308
Produttore
FIS
Fissaggio per lavabi WD X / WST / WST X / PFD Il fissaggio per lavabi e sanitari a parete Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Vantaggi: WD X / WST / WST X / PFD è un kit di fissaggio completo che permette un'installazione semplice e veloce. Il fissaggio per lavabi e orinatoi WD X è fornito con dado-boccola in nylon, il fissaggio per lavabi a semincasso e sanitari WD 180 X / WD230 X è fornito con dado posteriore e dado-boccola in nylon. ll fissaggio per lavabi e sanitari a parete WST / WST X è fornito con boccola in nylon e dado in acciaio. Il fissaggio per lavabi e sanitari a parete PFD è fornito con dado-boccola in nylon. WD X / WST X, grazie all'espansione a 4 settori del tassello SX, è idoneo per l'installazione in materiali di supporto pieni e semipieni. PFD, con cono espansore in acciaio, è progettato appositamente per l'installazionein materiali di supporto semipieni. Il collarino pronunciato e le alette antirotazione impediscono al fissaggio WD X / WST X / PFD di scivolare nel foro o di ruotare. Questo facilita l'installazione. La boccola in nylon evita il contatto tra la vite e la ceramica. Applicazioni: Fissaggio di lavabi e altri apparecchi sanitari a parete Funzionamento: Il fissaggio per lavabi WD X/ WST / WST X/ PFD è idoneo solo per installazione non passante. L'avvitamento della vite a doppia filettatura nel fissaggio WD X / WST X espande il tassello SX in 4 direzioni, nel fissaggio PFD espande le alette del tassello PF contro la prima cartella del mattone semipieno. In entrambi i casi è fornito un ancoraggio sicuro nel materialedi supporto. Una volta installato il fissaggio, svitare il dado-boccola in nylon (WD X), o il dado in acciaio e la boccola in nylon (WST e WST X), oppure il dado-boccola in nylon (PFD). Fissare il lavabo o il sanitario a parete in ceramica con il dado-boccola in nylon (WD X), il dado in acciaio e la boccola in nylon (WST e WST X), oppure il dado-boccola in nylon (PFD). Su supporti semipieni forare solo a rotazione. Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 tasselli S 12, 2 dadi in acciaio M 10, 2 viti doppio filetto M 10 x 120, 2 boccole in nylon BDH M 10; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 40; Profondità foro min - h1 - [mm]: 80; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti: EAN: 8001132010402 Codice fischer: 51308


