pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00045528 SGS 80-100 W2 - 00045528

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00045528 SGS 80-100 W2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4006209455289

Codice prodotto

FIS00045528

Cod. produttore

00045528

Produttore

FIS

Fascetta stringitubo SGS La fascetta stringitubo per grandi tubi flessibili, tubazioni o condutture Vantaggi: I bordi arricciati della fascetta offrono una protezione contro il danneggiamento del tubo. La ridotta dimensione del morsetto consente una regolazione ideale e forze radiali elevate ed equamente distribuite sul diametro del tubo. La vite con testa a taglio combinato consente flessibilità durante l'installazione. Proprietà Abbreviazione: W 2 Vite: CQ 15 (materiale n° 1.1132) secondo DIN EN 10263 Cassa e nastro: Acciaio al cromo AISI 430(materiale n° 1.4016) secondo DIN EN 10088 o equivalente acciaio resistente alla corrosione Specifiche tecniche: Range di serraggio - D - [mm]: 80 - 100; Larghezza x spessore - b x s -[mm]: 9,0 x 0,6; Riferimenti: EAN: 4006209455289 Codice fischer: 45528