FISCHER ITALIA - FIS00024418 ETR 20X27 (3/4) COLLARE A U - 00024418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4006209244180
Codice prodotto
FIS00024418
Cod. produttore
00024418
Produttore
FIS
Cavallotto a ""U"" ETR Il collare U-bolt con filettatura metrica Vantaggi: Le due filettature del cavallotto a ""U"" permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.Proprietà Materiale: Acciaio con resistenza a trazione min di 360 N/mm² Zincatura: Zincatura a freddo Applicazioni: Installazione di tubazioni verticali o sospese. Fornito con 2 dadi esagonali. Specifiche tecniche: Lunghezza L1: 50; Dimensione nominale: 3/4""; Filettatura - A - : M 8; Larghezza - B - [mm]: 36; Riferimenti: EAN: 4006209244180 Codice fischer: 24418


