pagina iniziale

FINDER SPA - FINRR1491250000 RELE RAPIDO MODULARE - RR1491250000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FINRR1491250000 RELE RAPIDO MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823394268

Codice prodotto

FINRR1491250000

Cod. produttore

RR1491250000

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

8 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...125 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

44 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Altezza:

74.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

104.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Relè rapido (A): 8 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 125 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA