pagina iniziale

FINDER SPA - FINRB2291259021 RELE BISTABILE DA INNESTO - RB2291259021

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FINRB2291259021 RELE BISTABILE DA INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico per comando centrale

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823394381

Codice prodotto

FINRB2291259021

Cod. produttore

RB2291259021

Produttore

FIN

Funzione:

Elettronico per comando centrale

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

8 A

Tensione di alimentazione:

88...137.5 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero contatti di commutazione:

2

Comando manuale:

sì

Relè bistabile 8A N°contatti: 4 CO Materiale contatti: AgSnO2 tensione di commutazione nominale: 8 A. Montaggio: barra DIN funzione: elettronico per comando centrale tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 88 a137.5 V. comando manuale possibile: si

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA