pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9751SPA ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 1P S.46 - 9751SPA

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 95.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823308418

Codice prodotto

FIN9751SPA

Cod. produttore

9751SPA

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

95.6 mm

Integrazione funzionale possibile:

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

59.2 mm

Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA