FINDER SPA - FIN9672SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A PIASTRINA 2P S.56 - 9672SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 27 mm
Altezza - 78 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8012823073774
Codice prodotto
FIN9672SMA
Cod. produttore
9672SMA
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
27 mm
Altezza:
78 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
66.2 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


