FINDER SPA - FIN96047SMA ZOC.CON MORS.A BUSSOLA 4P AP.FER.S.56 - 96047SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 43.4 mm
Altezza - 82.5 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8012823392424
Codice prodotto
FIN96047SMA
Cod. produttore
96047SMA
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
43.4 mm
Altezza:
82.5 mm
Integrazione funzionale possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
67.2 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


