FINDER SPA - FIN95933SPA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.40 - 95933SPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 15.5 mm
Altezza - 78.6 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8012823291123
Codice prodotto
FIN95933SPA
Cod. produttore
95933SPA
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
15.5 mm
Altezza:
78.6 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
71.5 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


