FINDER SPA - FIN95853SMA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 2P S.40 - 95853SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.5 mm
Altezza - 78.8 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8012823285177
Codice prodotto
FIN95853SMA
Cod. produttore
95853SMA
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.5 mm
Altezza:
78.8 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
57.9 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


