pagina iniziale

FINDER SPA - FIN95152SNA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.40 - 95152SNA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN95152SNA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Con morsetti amovibili - no

  • Integrazione funzionale possibile - no

  • Numero di pin - 8

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8012823286303

Codice prodotto

FIN95152SNA

Cod. produttore

95152SNA

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento circuito stampato

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Con morsetti amovibili:

no

Integrazione funzionale possibile:

no

Numero di pin:

8

Larghezza:

13 mm

Altezza:

30.3 mm

Profondità:

9.2 mm

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 12 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;ponticello plastico

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA