FINDER SPA - FIN9505SMA ZOCCOLO MORSETTI BUSSOLA 1-2P S.40 - 9505SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 78.6 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8012823269153
Codice prodotto
FIN9505SMA
Cod. produttore
9505SMA
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
78.6 mm
Integrazione funzionale possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
60 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


