pagina iniziale

FINDER SPA - FIN95057SMA ZOCCOLO MORSETTI BUSSOLA 1-2P S.40 - 95057SMA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN95057SMA ZOCCOLO MORSETTI BUSSOLA 1-2P S.40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 78.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823399492

Codice prodotto

FIN95057SMA

Cod. produttore

95057SMA

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

78.6 mm

Integrazione funzionale possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

60 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 8 poli;moduli temporizzatori;ponticello plastico

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA