pagina iniziale

FINDER SPA - FIN94P4SPA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 4P S.55 - 94P4SPA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN94P4SPA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 4P S.55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a perforazione dell'isolante

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 31 mm

  • Altezza - 95.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823402680

Codice prodotto

FIN94P4SPA

Cod. produttore

94P4SPA

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

31 mm

Altezza:

95.5 mm

Integrazione funzionale possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

81.9 mm

Zoccoli con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico di ritenuta e sgancio;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzat

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA