FINDER SPA - FIN948420SPA ZOC.CON MORSETTI A BUSSOLA 4P NERO S.55/ - 948420SPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 27 mm
Altezza - 76.4 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8012823314198
Codice prodotto
FIN948420SPA
Cod. produttore
948420SPA
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
27 mm
Altezza:
76.4 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
75.1 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA