pagina iniziale

FINDER SPA - FIN94820SMA ZOC.CON MORSETTI A BUSSOLA 2P NERO S.55/ - 94820SMA

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 23 mm

  • Altezza - 71.3 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823259178

Codice prodotto

FIN94820SMA

Cod. produttore

94820SMA

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

23 mm

Altezza:

71.3 mm

Integrazione funzionale possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

63.8 mm

Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA