pagina iniziale

FINDER SPA - FIN94740SMA ZOC.CON MORSETTI PIASTRINA 4P NERO S.55/ - 94740SMA

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 70.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823259116

Codice prodotto

FIN94740SMA

Cod. produttore

94740SMA

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

30 mm

Altezza:

70.5 mm

Integrazione funzionale possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

61.3 mm

Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA