pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9464SMA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 4P S.55/85 - 9464SMA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN9464SMA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 4P S.55/85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a clip

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 26 mm

  • Altezza - 66.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823073422

Codice prodotto

FIN9464SMA

Cod. produttore

9464SMA

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a clip

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

26 mm

Altezza:

66.5 mm

Profondità:

20.5 mm

FINDER : ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 4P S.55 85, Zoccolo relè

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA