FINDER SPA - FIN94030SPA ZOC.CON MORSETTI A BUSSOLA 3P NERO S.55/ - 94030SPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 27 mm
Altezza - 76 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8012823285283
Codice prodotto
FIN94030SPA
Cod. produttore
94030SPA
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
27 mm
Altezza:
76 mm
Integrazione funzionale possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
83.4 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


