pagina iniziale

FINDER SPA - FIN93663230 ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN 1P S.34 - 93663230

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN93663230 ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN 1P S.34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a perforazione dell'isolante

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Con morsetti amovibili - no

  • Integrazione funzionale possibile -

  • Numero di pin - 5

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012823389875

Codice prodotto

FIN93663230

Cod. produttore

93663230

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Con morsetti amovibili:

no

Integrazione funzionale possibile:

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

87.2 mm

Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Grado di protezione: IP 20