pagina iniziale

FINDER SPA - FIN93640125 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.34 - 93640125

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN93640125 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 87 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823354460

Codice prodotto

FIN93640125

Cod. produttore

93640125

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

87 mm

Integrazione funzionale possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

87.2 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Grado di protezione: IP 20

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA