FINDER SPA - FIN93637220 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.34 - 93637220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 6.2 mm
Altezza - 94.3 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8012823354941
Codice prodotto
FIN93637220
Cod. produttore
93637220
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
94.3 mm
Integrazione funzionale possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
87.2 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


