FINDER SPA - FIN93520060 ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.41 - 93520060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 14 mm
Altezza - 93 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8012823310152
Codice prodotto
FIN93520060
Cod. produttore
93520060
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
14 mm
Altezza:
93 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
73.6 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


