FINDER SPA - FIN93028230 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.41 - 93028230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 14 mm
Altezza - 88.4 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8012823355696
Codice prodotto
FIN93028230
Cod. produttore
93028230
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
14 mm
Altezza:
88.4 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
73.6 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


