pagina iniziale

FINDER SPA - FIN93020060 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.41 - 93020060

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN93020060 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 14 mm

  • Altezza - 88.4 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823310060

Codice prodotto

FIN93020060

Cod. produttore

93020060

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

14 mm

Altezza:

88.4 mm

Integrazione funzionale possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

73.6 mm

Zoccolo con morsetti a vite Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Colore: Blu Grado di protezione: IP 20

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA