FINDER SPA - FIN93017024 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.34 - 93017024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 6.2 mm
Altezza - 88.4 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8012823123035
Codice prodotto
FIN93017024
Cod. produttore
93017024
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
88.4 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
72.1 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


