pagina iniziale

FINDER SPA - FIN850400240000 RELE TEMPORIZZATO MULTIFUNZ. 4CO PLUG-I - 850400240000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.05...360000 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823275574

Codice prodotto

FIN850400240000

Cod. produttore

850400240000

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.05...360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

sì

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

sì

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

sì

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

sì

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Larghezza:

20.6 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

27.7 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

63.1 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

sì

Montaggio frontale:

no

Temporizzatore ad innesto multifunzione N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 10 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: sì telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 360000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a innesto adatto per montaggio su guida a cappello: no Grado di protezione: IP 40

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA