FINDER SPA - FIN850200480000 RELE TEMPORIZZATO MULTIFUNZ. 2CO PLUG-I - 850200480000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.05...360000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
8012823275482
Codice prodotto
FIN850200480000
Cod. produttore
850200480000
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.05...360000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...48 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
sì
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
sì
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...48 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Larghezza:
20.6 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
27.7 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
63.1 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
sì
Montaggio frontale:
no
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA