FINDER SPA - FIN832102400000 TEMPORIZZATORE INTERVALLO 24/240V 16A - 832102400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.05...864000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 240...240 V
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
8012823327990
Codice prodotto
FIN832102400000
Cod. produttore
832102400000
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.05...864000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
240...240 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
no
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Corrente nominale:
16 A
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
240...240 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
96 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
78.8 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
no
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA