FINDER SPA - FIN805102400000 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.24/240V 8A - 805102400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.1...86400 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
8012823345734
Codice prodotto
FIN805102400000
Cod. produttore
805102400000
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.1...86400 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...240 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
sì
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
sì
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
sì
Corrente nominale:
8 A
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
sì
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...240 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Larghezza:
17.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
56.5 mm
Altezza:
84 mm
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA