FINDER SPA - FIN7S3481204220 RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI - 7S3481204220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi - Bicanale
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello d
SIL secondo IEC 61508 - 2
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
8012823420691
Codice prodotto
FIN7S3481204220
Cod. produttore
7S3481204220
Produttore
FIN
Tipologia:
Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi:
Bicanale
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello d
SIL secondo IEC 61508:
2
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
93...138 V
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
2
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
78.8 mm
Profondità:
96 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
93...138 V
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA