FINDER SPA - FIN7S1690245420 RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI - 7S1690245420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello d
SIL secondo IEC 61508 - 2
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
8012823420875
Codice prodotto
FIN7S1690245420
Cod. produttore
7S1690245420
Produttore
FIN
Tipologia:
Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello d
SIL secondo IEC 61508:
2
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
4
Tensione di alimentazione DC:
30...30 V
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
78.8 mm
Profondità:
96 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


