pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7S1690125420 RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI - 7S1690125420

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7S1690125420 RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Analisi degli ingressi - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello d

  • SIL secondo IEC 61508 - 2

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823420851

Codice prodotto

FIN7S1690125420

Cod. produttore

7S1690125420

Produttore

FIN

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Analisi degli ingressi:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello d

SIL secondo IEC 61508:

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

4

Tensione di alimentazione DC:

9.6...14.4 V

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

no

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

sì

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

78.8 mm

Profondità:

96 mm

Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 4NO+2NC Materiale contatti: AgSnO2+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 9.6 a 14.4 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: altri con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 4 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA