pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7P4482751020 SCARICATORI DI SOVRATENSIONE - 7P4482751020

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7P4482751020 SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823422589

Codice prodotto

FIN7P4482751020

Cod. produttore

7P4482751020

Produttore

FIN

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

Tensione permanente AC max.:

275 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

4 UM

Classe di prova tipo 2:

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

35 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

25 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.2 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

160 A

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 4 dimensione: 4 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale(8/20): 20 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 1.2 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: no forma della rete TT: sì altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 25 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 35 kA.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA