FINDER SPA - FIN7P4282751020 SCARICATORI DI SOVRATENSIONE - 7P4282751020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - no
Forma della rete TN-C - no
Forma della rete TN-C-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012823423197
Codice prodotto
FIN7P4282751020
Cod. produttore
7P4282751020
Produttore
FIN
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete TT:
sì
Altre forme della rete:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
25 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
275 V
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
160 A
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
35 kA
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
2 UM
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


