FINDER SPA - FIN7P3682752002 SPD CLASSE3 MONOFASE INCAS. 275VAC 4KV 2 - 7P3682752002
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 275 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N) - 2 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE) - 2 kA
Livello di protezione L-N - 1.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
8012823466668
Codice prodotto
FIN7P3682752002
Cod. produttore
7P3682752002
Produttore
FIN
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
275 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):
2 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
16 A
Numero di poli:
2
Tipo di montaggio:
A parete/incassato
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Acustico
Classe di prova tipo 3:
sì
Con filtro anti-interferenze:
no
Grado di protezione (IP):
IP20