FINDER SPA - FIN7P2181300015 SPD CLASSE2 UNIPOL 1P 130VAC 15KA NO REM - 7P2181300015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012823400822
Codice prodotto
FIN7P2181300015
Cod. produttore
7P2181300015
Produttore
FIN
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
sì
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Tensione nominale AC:
110 V
Tensione nominale DC:
125 V
Tensione permanente AC max.:
130 V
Tensione permanente DC max.:
170 V
Livello di protezione L-N:
0.7 kV
Livello di protezione N-PE:
0.7 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
160 A
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
1 UM
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


