pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7P1390000006 SPD CLASSE1+2 FOTOVOL 1050VDC 6.25KA - 7P1390000006

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7P1390000006 SPD CLASSE1+2 FOTOVOL 1050VDC 6.25KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN -

  • Forma della rete TN-C -

  • Forma della rete TN-C-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823446158

Codice prodotto

FIN7P1390000006

Cod. produttore

7P1390000006

Produttore

FIN

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Tensione nominale DC:

1050 V

Tensione permanente AC max.:

275 V

Tensione permanente DC max.:

350 V

Max. tensione PV:

1050 V

Livello di protezione L-N:

3.8 kV

Livello di protezione N-PE:

3.8 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

4 UM

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: no numero di conduttori (esclusa terra): 3 dimensione: 4 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale(8/20): 20 kA. tensione nominale DC: 1050 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 3.8 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 350 V. Grado di protezione: IP20 max. tensione PV: 1050 V. livello di protezione N-PE: 3.8 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA.