FINDER SPA - FIN7P0912550100 SPD CLASSE 1 UNIPOLARE 1P N-PE 100KA - 7P0912550100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - no
Forma della rete TN-C - no
Forma della rete TN-C-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012823354286
Codice prodotto
FIN7P0912550100
Cod. produttore
7P0912550100
Produttore
FIN
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
100 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
100 kA
Tensione permanente AC max.:
255 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
2 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
1.5 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
1.5 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
no
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


