pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7P0582601025 SPD CLASSE1+2 TRIFASE 4P 260VAC 4+0 25KA - 7P0582601025

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7P0582601025 SPD CLASSE1+2 TRIFASE 4P 260VAC 4+0 25KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823350226

Codice prodotto

FIN7P0582601025

Cod. produttore

7P0582601025

Produttore

FIN

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

30 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

60 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

260 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

250 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

8 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

1.5 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

1.5 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 4 dimensione: 8 UM tensione permanente AC max.: 260 V. corrente impulsiva di dispersione nominale(8/20): 30 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 1.5 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 60 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.

FINDER SPA

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA