pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7P0382601025 SPD CLASSE1+2 TRIFASE 3P 260VAC 3+0 25KA - 7P0382601025

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7P0382601025 SPD CLASSE1+2 TRIFASE 3P 260VAC 3+0 25KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 30 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 3

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823354132

Codice prodotto

FIN7P0382601025

Cod. produttore

7P0382601025

Produttore

FIN

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

30 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

260 V

Forma della rete TN-C-S:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

sì

Dimensione:

6 UM

Classe di prova tipo 2:

no

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

60 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Max. tensione PV:

260 V

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

250 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 3 dimensione: 6 UM tensione permanente AC max.: 260 V. corrente impulsiva di dispersione nominale(8/20): 30 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 1.5 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 max. tensione PV: 260 V. livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 60 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA