pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7L4602301200 LAMP.DA QUADRO - INTERR. + CONNET. - 7L4602301200

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7L4602301200 LAMP.DA QUADRO - INTERR. + CONNET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 13 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 310.6 mm

  • Con presa di corrente - no

  • Con fotocellula - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823433165

Codice prodotto

FIN7L4602301200

Cod. produttore

7L4602301200

Produttore

FIN

Potenza della lampada:

13 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

310.6 mm

Con presa di corrente:

no

Con fotocellula:

no

Tensione nominale:

110...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore/presa mobile

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Magnetico

Con interruttore on/off:

sì

Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 13 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: sì Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobile tensione nominale: da 110 a 240 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 1200 lumens (lm)

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA