pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7L4600241100 LAMP.DA QUADRO - INTERR. + PUSHIN - 7L4600241100

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7L4600241100 LAMP.DA QUADRO - INTERR. + PUSHIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...48 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Potenza della lampada - 13 W

  • Con presa di corrente - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Fissaggio a morsetto/a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823433110

Codice prodotto

FIN7L4600241100

Cod. produttore

7L4600241100

Produttore

FIN

Tensione nominale:

12...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Potenza della lampada:

13 W

Con presa di corrente:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Fissaggio a morsetto/a vite

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

310.6 mm

Con fotocellula:

no

Materiale:

Plastica

Con interruttore on/off:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Magnetico

Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 13 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: sì Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: fissaggio a morsetto/a vite tensione nominale: da 12 a 48 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 1200 lumens (lm)

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA