FINDER SPA - FIN7L4302300200 LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + CONNET. - 7L4302300200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 9 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 310.6 mm
Con presa di corrente - no
Con fotocellula - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012823433417
Codice prodotto
FIN7L4302300200
Cod. produttore
7L4302300200
Produttore
FIN
Potenza della lampada:
9 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
310.6 mm
Con presa di corrente:
no
Con fotocellula:
no
Tensione nominale:
110...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore/presa mobile
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio:
Magnetico
Con interruttore on/off:
no
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA