pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7L4300241200 LAMP.DA QUADRO - INTERR. + CONNET. - 7L4300241200

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7L4300241200 LAMP.DA QUADRO - INTERR. + CONNET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...48 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Potenza della lampada - 9 W

  • Con presa di corrente - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore/presa mobile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823432281

Codice prodotto

FIN7L4300241200

Cod. produttore

7L4300241200

Produttore

FIN

Tensione nominale:

12...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Potenza della lampada:

9 W

Con presa di corrente:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore/presa mobile

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

310.6 mm

Con fotocellula:

no

Materiale:

Plastica

Con interruttore on/off:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Magnetico

Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: sì Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobile tensione nominale: da 12 a 48 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 600 lumens (lm)

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA