pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7L4300240100 LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + PUSHIN - 7L4300240100

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7L4300240100 LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + PUSHIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 9 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 310.6 mm

  • Con presa di corrente - no

  • Con fotocellula - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823433387

Codice prodotto

FIN7L4300240100

Cod. produttore

7L4300240100

Produttore

FIN

Potenza della lampada:

9 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

310.6 mm

Con presa di corrente:

no

Con fotocellula:

no

Tensione nominale:

12...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Fissaggio a morsetto/a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Magnetico

Con interruttore on/off:

no

Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: no Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: fissaggio a morsetto/a vite tensione nominale: da 12 a 48 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 600 lumens (lm)

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA