pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7F20902442500 VENTILATORE CON FILTRO 250MC/H NERO - 7F20902442500

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7F20902442500 VENTILATORE CON FILTRO 250MC/H NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 250 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 255 mm

  • Larghezza - 255 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823434872

Codice prodotto

FIN7F20902442500

Cod. produttore

7F20902442500

Produttore

FIN

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

250 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

255 mm

Larghezza:

255 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

sì

Con filtro:

sì

Profondità:

104.2 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

43 W

Emissione di rumori:

64 dB(A)

Eseguito come ventilatore inseribile:

sì

Ventilatore di circolazione:

sì

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 43 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: DC tensione d'esercizio per DC: 24 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 250 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 64 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA